エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70296049
品番
EA829TC-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
11
刃数
4
全長(mm)
65
ピッチ
喰い付き:2.5P
被削材
対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
28
呼び
3/8”×18
精度
G
シャンク径(mm)
14
注意
※画像はEA829TC-8Aです。
商品豆知識
ハンドタップの種類