エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70296058
品番
EA829TC-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
14
刃数
4
全長(mm)
80
ピッチ
喰い付き:2.5P
被削材
対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
35
呼び
1/2”×14
精度
G
シャンク径(mm)
18
注意
※画像はEA829TC-8Aです。
商品豆知識
ハンドタップの種類