[HSS]パイプタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70296067 品番 EA829TC-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,520
販売価格(税別)
33,200

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)

材質HSS(ハイス) 幅(mm)17 刃数4 全長(mm)85 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼び3/4”×14 精度G シャンク径(mm)23
注意
※画像はEA829TC-8Aです。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする