- ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウ 70297912 - ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウ 70297912 - ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウ 70297912 - ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウ 70297912 - ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウ 70297912 - ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウ 70297912

ジャッキアタッチメント サイド用

(175件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70297912 品番-
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。

用途サイドからのジャッキアップに 適合注文コード:70335274、75090444 材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼 質量(g)300 寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39 溝幅(mm)8(最狭部) 溝深さ(mm)14
注意
※車体をサイドからジャッキアップする際はジャッキポイントに合わせてご使用ください。
※ジャッキポイントの形状により、隙間ができるなどジャッキポイントがフィットしない場合は、使用しないでください。
※適合に記載のジャッキの受け皿に入らないなど、使用できない場合は返品を受け付けますのでモノタロウお問い合わせ窓口までお問い合わせください。他の品番への適合可否についてはお答えいたしかねます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 175
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージジャッキでサイドのジャッキポイントを上げていたら、ジャッキポイントが曲がってしまったので、本品を購入。
ガレージジャッキの皿に載せるだけで使え、曲がりの心配もなくなりました。価格も安く、最初から買っておけばよかったと後悔しています。

2025-12-23
用途:
タイヤ交換時のジャッキアップに使用
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

従来は車の持ち上げ部分にジャッキを当てていたのでスペースの無い車には苦労していましたが、本製品によりメーカーの指定した部分にジャッキが当てられ、車に傷が付く心配も無いので安心して作業が出来る様になりました。

対象商品:
70297912
2026-03-09
用途:
自宅で使用
運輸・通信業

3トンジャッキ使用時に利用します。車体に傷防止として使用してます。

2026-03-11
用途:
ジャッキアップ
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

使用しているジャッキとサイズが丁度良かったです。
皿の乗るサイズなので作業が見えれ楽でした。

対象商品:
70297912
2026-01-15
用途:
福祉車両のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

モノクロ油圧フロアージャッキと共に使用しています。今回はスペア用に購入しました。

対象商品:
70297912
2025-12-03
用途:
クラウン,アルフアードなど、大型の乗用車のタイヤ交換に使用
札幌シーフーズ株式会社 様 (卸売・小売業)

大型のジャッキの先に取り付けて作業したが、しっかりボディーにフィットして大変使いやすかった。

2026-03-02
用途:
タイヤのローテイション等
建設業・工事業

ノーマル車高にはピッタリです。ただ、ジャッキアップした後下げると車体に残ります

対象商品:
70297912
2025-11-22
用途:
タイヤ交換に使用です
五味給油所 様 (卸売・小売業)

ジャキの先端丸部分に落ちないように取り付けられるような物が有れば、気にしないで上手く使えるかなと思います。このアタッチメントはシッカリしており良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
内側の素材もゴムですか。
回答:
内側は金属でございます。
2人が参考にしています
2021-02-03

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする