曜日別特売
ND-6283 テキスタイル調PVCキッチンマット ベストコ 70300529

ND-6283 テキスタイル調PVCキッチンマット ベストコ 70300529
ND-6283 テキスタイル調PVCキッチンマット ベストコ 70300529
ND-6283 テキスタイル調PVCキッチンマット ベストコ 70300529
ND-6283 テキスタイル調PVCキッチンマット ベストコ 70300529
ND-6283 テキスタイル調PVCキッチンマット ベストコ 70300529

テキスタイル調PVCキッチンマット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)約1200×450×60注文コード70300529品番ND-6283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

心地よさと機能性を兼ね備えたキッチンマット(厚さ6mm)

用途テキスタイル調素材で温かみのあるPVCキッチンマット。汚れてもさっと拭き取れます。材質表面:塩化ビニル樹脂・ポリエステル、本体:塩化ビニル樹脂寸法(mm)約1200×450×60ライトベージュ質量(g)約1050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする