NX-103 MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン ベストコ 70300906

NX-103 MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン ベストコ 70300906
NX-103 MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン ベストコ 70300906
NX-103 MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン ベストコ 70300906
NX-103 MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン ベストコ 70300906
NX-103 MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン ベストコ 70300906

MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)約476×293×110注文コード70300906品番NX-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表面は高度な技術で上品な大理石模様。

用途ガス火専用材質本体:アルミニウム合金(クロム16%)、ハンドル:木転写フェノール樹脂・ナイロン寸法(mm)約476×293×110ホワイト質量(g)約680深さ(mm)内面:62表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする