ベストコ
MARBLE KITCHEN IH キャセロール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70301098
品番
NX-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途
内面は耐摩耗性試験100万回クリアのシルバーマーブル。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン、蓋/全面物理強化ガラス、蓋・ツマミ/木転写フェノール樹脂
寸法(mm)
約310×213×107
色
ホワイト
質量(g)
約970
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装
満水容量(L)
2.7