NQ-0341 ステンレス製ペットボトルホルダー ベストコ 70301195

NQ-0341 ステンレス製ペットボトルホルダー ベストコ 70301195
NQ-0341 ステンレス製ペットボトルホルダー ベストコ 70301195
NQ-0341 ステンレス製ペットボトルホルダー ベストコ 70301195
NQ-0341 ステンレス製ペットボトルホルダー ベストコ 70301195
NQ-0341 ステンレス製ペットボトルホルダー ベストコ 70301195

ステンレス製ペットボトルホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード70301195品番NQ-0341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ペットボトル・ボトル缶がそのまま入るペットボトルクーラー。

用途ステンレス真空二重構造で冷たさ・温かさキープ。材質本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー寸法(mm)約110×90×185ステンレス質量(g)約313表面処理外面:アクリル樹脂塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70301204
2025-09-10
用途: スポーツ観戦
株式会社小豆島凛菊農・林・水産業

夏の体育館はかなり暑いですが、ペットボトルは2時間冷え冷えのままでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする