ベストコ
ダブルステンレス スポーツジャグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
約2.2
注文コード
70301344
品番
NQ-0321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
素早く飲める直飲みタイプ
用途
保冷専用。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓本体・キャップ・ハンドル:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、底キャップ:シリコーンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
約150×130×355
色
ブラック
質量(g)
約1200
容量(L)
約2.2