ベストコ
ポリゴーンヌ ワンタッチボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
約340
注文コード
70301527
品番
NM-342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量12角形マグボトルーワンタッチタイプ
用途
本体は握りやすい12角形。
材質
本体:ステンレス、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約68×68×180
色
ピンク
容量(mL)
約340
質量(g)
約200