曜日別特売
NX-172 MARBLE KITCHEN タンブラー ベストコ 70301606

NX-172 MARBLE KITCHEN タンブラー ベストコ 70301606
NX-172 MARBLE KITCHEN タンブラー ベストコ 70301606
NX-172 MARBLE KITCHEN タンブラー ベストコ 70301606
NX-172 MARBLE KITCHEN タンブラー ベストコ 70301606
NX-172 MARBLE KITCHEN タンブラー ベストコ 70301606

MARBLE KITCHEN タンブラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード70301606品番NX-172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

表面は高度な技術で上品な大理石模様。

用途真空二重構造なので、保温・保冷効力に優れています。材質本体内面:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(シミュレーション大理石焼付3層塗膜)寸法(mm)約84×84×105ブラック容量(mL)約380質量(g)約160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする