#6 DCプラグ付ケーブル 共立電子産業 70301902

#6 DCプラグ付ケーブル 共立電子産業 70301902
#6 DCプラグ付ケーブル 共立電子産業 70301902

DCプラグ付ケーブル

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本プラグ形状ストレート注文コード70301902品番#6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

プラグ付きケーブルです。

プラグ形状ストレートプラグ径(Φmm)内径:1.4、外径:3.8材質PVC:PVC黒色塑膠粒寸法(mm)パック:100×210黒白併線ケーブル長(m)1.8プラグ全長L(mm)20プラグ外径(Φmm)3.8プラグ内径(Φmm)1.35ケーブルサイズ(AWG)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70301963
2024-01-28
用途: 趣味用
その他業種

音響機材への電源供給に使用。プラグが付いているので、作業が楽でした。

対象商品 : 70301866
2024-01-21
用途: ACアダプターと機器の接続

ケーブルは容量に対して十分な太さでしっかりしていて安心しました。プラス&マイナスがハッキリ確認出来て使いやすい・

対象商品 : 70301866
2023-09-21
用途: LEDライト自作時に使用
建設業・工事業

探していたプラグがお値打ちに手に入って大変満足しています。ケーブル付きなので半田箇所も少なく済み、失敗も少なくなって良いと思います。
次回もまた購入したいです。
ありがとうございました。

対象商品 : 70301997
2023-06-22
用途: 同種品のなかではコストパフォーマンスが良い

同種品の中には600円以上するものがあるので、これは適正価格です。品物も問題ありませんでした。

対象商品 : 70302058
2023-06-13
用途: 広帯域受信機アルインコDJ-X7の充電ケーブル作成用

広帯域受信機アルインコDJ-X7の充電ケーブル作成用に購入
USB電源から充電できるケーブルを何本も作成して、どこでも出先でも充電できて便利です。

対象商品 : 70301884
2021-12-22
用途: 古いカメラの充電池をリチウムイオン充電池に交換した時に、新しく充電口に使用

いろいろなDCケーブルが有りますが、カメラに使用するのに制約が有りますので、このDCプラグコードを採用。以前東京の秋葉原電気街で250本位購入してた事が有り、探してましたが、中々見つからずモノタロウのカタログで見つけました。商品が届きましたら秋葉原電気街で購入したのと同じ出したので、信頼出来るメーカー製でした。

対象商品 : 70302024
2023-01-24
用途: 製品の修理。
株式会社eロボティクスサービス業

当社取り扱い製品の修理部品としての購入。
製品の種類(ケーブルやコネクターの種類)などにバリエーションが欲しい。

対象商品 : 70301902
2022-09-04
用途: ロボット用モーターケーブルの修理
パソコムプラザUBE教育・研究機関

サイズが大きかったけど、使用できてます。非常に使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする