DCプラグ付ケーブル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 プラグ形状ストレート 電圧区分3 注文コード70301936 品番#10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はプラグ形状など17種類から選べます 他の種類を見る

プラグ付きケーブルです。

プラグ形状ストレート 電圧区分3 材質PVC:PVC黒色塑膠粒 寸法(mm)パック:100×210 黒白併線 ケーブル長(m)1.8 プラグ全長L(mm)20 プラグ外径(Φmm)4.75 プラグ内径(Φmm)1.7 ケーブルサイズ(AWG)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70301963
2024-01-28
用途:
趣味用
その他業種

音響機材への電源供給に使用。プラグが付いているので、作業が楽でした。

対象商品:
70301866
2024-01-21
用途:
ACアダプターと機器の接続

ケーブルは容量に対して十分な太さでしっかりしていて安心しました。プラス&マイナスがハッキリ確認出来て使いやすい・

対象商品:
70301866
2023-09-21
用途:
LEDライト自作時に使用
建設業・工事業

探していたプラグがお値打ちに手に入って大変満足しています。ケーブル付きなので半田箇所も少なく済み、失敗も少なくなって良いと思います。
次回もまた購入したいです。
ありがとうございました。

対象商品:
70301997
2023-06-22
用途:
同種品のなかではコストパフォーマンスが良い

同種品の中には600円以上するものがあるので、これは適正価格です。品物も問題ありませんでした。

対象商品:
70302058
2023-06-13
用途:
広帯域受信機アルインコDJ-X7の充電ケーブル作成用

広帯域受信機アルインコDJ-X7の充電ケーブル作成用に購入
USB電源から充電できるケーブルを何本も作成して、どこでも出先でも充電できて便利です。

対象商品:
70301884
2021-12-22
用途:
古いカメラの充電池をリチウムイオン充電池に交換した時に、新しく充電口に使用

いろいろなDCケーブルが有りますが、カメラに使用するのに制約が有りますので、このDCプラグコードを採用。以前東京の秋葉原電気街で250本位購入してた事が有り、探してましたが、中々見つからずモノタロウのカタログで見つけました。商品が届きましたら秋葉原電気街で購入したのと同じ出したので、信頼出来るメーカー製でした。

対象商品:
70302024
2023-01-24
用途:
製品の修理。
株式会社eロボティクス 様 (サービス業)

当社取り扱い製品の修理部品としての購入。
製品の種類(ケーブルやコネクターの種類)などにバリエーションが欲しい。

対象商品:
70301902
2022-09-04
用途:
ロボット用モーターケーブルの修理
パソコムプラザUBE 様 (教育・研究機関)

サイズが大きかったけど、使用できてます。非常に使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする