コネクタ付ケーブル 2.1ΦDCジャックー1.4ΦDCプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70302198 品番#36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。

ケーブル長(mm)約150(プラグ/ジャック含まず) ケーブル長(cm)15 オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ) メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
注意
※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。
※プラグ先端の色は画像と異なる場合があります。
※定格不明・図面無し。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70302198
2020-05-21
用途:
防犯カメラの電源アダプター変換用
農・林・水産業

防犯カメラ用に購入した電源アダプターのコネクターが合わなかったために購入する。安く購入出来て物も良いようだ。

対象商品:
70302198
2020-08-09
用途:
品物しっかりしてます
その他業種

とても、いいです。しっかりしてます
対応も早くて、丁寧でした

対象商品:
70302198
2019-01-17
用途:
ヘルメットスピーカーに使用
その他業種

ヘルメットスピーカーのでアダプタに使用しました
なかなか具合がいいですね。

対象商品:
70302198
2018-01-04
用途:
安定化電源供給時

なかなか良いです。とくに改善点はありません。供給感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする