用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
セット内容フレキシブルエクステンション:150mm、スクリュードライバビット:4mm、フィリップス(プラス):#000、#00、#0、#1、#2、フラットヘッド(マイナス):1、1.5、2、2.5、3、4mm、トルクス:T2、T3、T4、T5、セキュリティートルクス:TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、星型:P2、P5、P6、JIS(プラス):J000、J00、J0、J1、六角:0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm、Y字型
材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA