曜日別特売
NSB-10 マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 70302478

マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
付属品レールSR10
内容量1本注文コード70302478品番NSB-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)

電源(V)AC100入力電源(V)DC12付属品レールSR10セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター、通過板M1.0・M2.3用各1枚、0.35mmゲージ板(押さえ板調節用)×1質量(kg)約2.92(レール含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適応ねじ径M1.0~M3.0(付属レールに対してM1.0)適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Ohtake root automatic screw feeder NSB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする