セット内容本体×1、電源アダプター×1、マウス×1、RCA-J-BNC-P変換アダプター×4、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約986
使用温度範囲(℃)0〜40
電源(V)DC12/3A (電源アダプター)
消費電力(W)(最大)10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×215×45(突起物除く)
HDD2TB
解像度960×1080 / 1280×720 / 960×480/704×480 / 352×288
出入力端子BNC端子×8/HD×1、VGA×1、RCA×1
使用環境湿度(%)10〜90(結露不可)
映像圧縮方式H.264