SD1000 SD録画式センサーカメラ リーベックス 70303442 SD1000 SD録画式センサーカメラ リーベックス 70303442 SD1000 SD録画式センサーカメラ リーベックス 70303442 SD1000 SD録画式センサーカメラ リーベックス 70303442

SD録画式センサーカメラ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70303442 品番SD1000
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。

用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質ABS樹脂 電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9 電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数CMOS-30万画素
注意
※電池寿命はセンサーライトがONの時は短くなります。
※録画時間はお客様がご利用されるmicroSDカードの容量により変わります。(8GBのmicroSDの場合、動画だと約1400回の動画が保存可能。写真だと、約125000回の写真が保存可能。保存数は撮影状況、被写体により変わる場合があります。写真・動画が混在している場合、保存数は変わります。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
家の防犯

付属の両面テープの耐候性が低く、取り付けて一週間で剥がれて落下しました。
メーカーに問い合わせたところ、落下しての破損は保証外との事です。
固定はビス止めをおすすめします。

2人が参考にしています
2025-01-06
用途:
玄関前に設置
山田技術士事務所 様 (その他業種)

画像は綺麗に撮れていた。防滴カバーを取り付けていますが、屋外なので雨が心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
70303442
2023-12-12
用途:
防犯用。泥棒が侵入してきた場合にその画像を残しておくため
その他業種

屋外用にと思って購入したのですが、基本的には屋内用だということが分かり、屋外用には別のものを新たに購入して、こちらは勝手口内に侵入された場合に備えて屋内に設置。同時に、連続撮影の際の電池の電圧低下による撮影不能時間をなくすため、AC電源(X-0505)を新たに購入してAC電源で使用することにしました。この辺りのところが、説明書を詳しく読まないと分からず、購入する前に知ることが難しいので、ちょっと不便と思って星4つにしました。

12人が参考にしています
対象商品:
70303442
2022-08-04
用途:
居室の防犯カメラとして使用
三重県立桑名工業高等学校 様 (教育・研究機関)

販売の際に交流電源コードの購入を勧めていただけるとありがたかったです。購入ボタンを押した後にわかったので。商品自体は、PCで見るのもでき、取扱説明書もわかりやすかったです。

5人が参考にしています
対象商品:
70303442
2022-06-12
用途:
工場の入り口
ノセ工芸 様

写真と動画が取れます。時間も人感センサーでバッチリですが、もうちょっと解像度がよかったらと思います。3M内なら動画は夜間でも白黒ですが、顔も確認できます。写真は、動いてると流れてるので、分かりません昼は6M先でも動画は良いですが、電池ですので、移動可能ですので、今は、倉庫の中に取り付けてます。

3人が参考にしています
対象商品:
70303442
2023-07-08
用途:
不在時の盗難防止、監視用
農・林・水産業

作動時にLEDがチカチカ点灯するのはアカンです。少し利口な泥棒は撮られたと感ずけばカメラを丸ごと取り外し逃げます。
LEDは不要です(内蔵のスイッチが欲しいです)。

13人が参考にしています
対象商品:
70303442
2022-05-04
用途:
畑の獣害防止の対策
農・林・水産業

夜間の畑に出るタヌキやその他の獣の種類や対策に使っている。

対象商品:
70303442
2021-04-09
用途:
しいたけほだ場の監視用(人の侵入監視)

設置がとても簡単、日付設定が解りやすくパソコンなどを使用しなくてもできるのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする