曜日別特売
FJ-95 ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり) Meltec(大自工業) 70306944

FJ-95 ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり) Meltec(大自工業) 70306944
FJ-95 ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり) Meltec(大自工業) 70306944

ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70306944品番FJ-95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

乗り上げるだけで約65mm車高UP!
ジャッキアップの補助や下回り作業に。
ローダウン車やエアロパーツ装着車に最適!
2台入り

材質[本体]PP(ポリプロピレン)質量(kg)約1.2(1台)耐荷重(kg)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×85×230
注意
※耐荷重以上の荷重を掛けないでください。
※本製品は、自動車専用ジャッキアップ補助工具です。その他の用途では使用しないでください。
※ご使用前に、本製品に異常がないか確認してください。
※ご使用前に、設置状態が安全か確認してご使用ください。
※本製品をご使用の際は、手や指などケガをしないよう、十分注意してご使用ください。
※作業時には、作業しやすい服装を着用し、ケガ防止のため手袋等を着用してください。
※ご使用の際は、必ず水平で硬いコンクリート等の安定の良い場所で使用してください。傾斜地や地面が軟弱な場所、および、平坦でない場所では、使用しないでください。
※車高が65mm以下のお車の場合、バンパー等が接触し、破損する場合があります。スロープにバンパー等が接触する場合は使用を中止してください。
※本製品にタイヤを乗降させるときは、ゆっくりお車を動かしてください。
※タイヤ幅と本製品のスロープ幅を十分に確認してからこ使用ください。
※業務用での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする