TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
ルミラーT60 A4サイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10袋×10枚)
注文コード
70326944
品番
-
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高透明に優れたフィルムです。
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38〜#188)
厚さ(μm)
25
用途
優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
サイズ
A4(210×297)
破断伸度(%)
MD/172、TD/174
収縮率(%)
MD/1.2、TD/-0.1(150℃×30分)
破断強度(MPa)
MD/247、TD/247
全光線透過率(%)
89.1(550nm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘーズ(%)
1.4