画像準備中

ルミラーT60 A4サイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10袋×10枚) 注文コード 70326953 品番 -
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高透明に優れたフィルムです。

規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38〜#188)
厚さ(μm)38 用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 サイズA4(210×297) 破断伸度(%)MD/191、TD/174 収縮率(%)MD/1.1、TD/0.1(150℃×30分) 破断強度(MPa)MD/228、TD/250 全光線透過率(%)89.1(550nm) RoHS指令(10物質対応)対応 ヘーズ(%)0.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする