クッション Leeデニム ヒップ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70329859 品番5201-43BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ジーンズブランド「Lee」とのコラボレーション! 好みの素材が選べる!ヒップ型クッション
ボンフォームLeeシリーズ!
Leeのイメージを最も強く表現するデニム調素材使用
低圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

ブルー 材質(本体)【表地】綿・ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする