ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
クッション サイドサポートレザー ヒップ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70329895
品番
5204-43BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
たっぷりの綿で太ももをサイドからふんわりサポート!
合成皮革と幾何学柄ニットで車内をアウトドアテイストに演出。
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
色
ベージュ
材質(本体)
【表地】ポリエステル・合成皮革【中材】ウレタンフォーム・ポリエステル【裏地】ポリエステル
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×40
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。