クッション くまのプーさんプレス 角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70329956 品番 5212-02BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ふわふわな触感と愛らしいプーさんフェイスにほっこり
プーさんで車内かわいく演出
手触りの良いボア生地を使用

ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25
注意
※運転席での走行中のご使用はお控えください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※製造ロットによって生地の色が多少異なる
※場合があります。ご了承ください。製品の仕様および外観」
※は改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする