クッション Fリフトあったか 座クッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70329999 品番5941-43BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

寒い冬の作業に最適なフォークリフト用あったかクッション(座タイプ) 電源をとることなく輻射熱であったかい!
フォークリフト用クッション。
表生地には吸湿発熱加工を施した肌触りの良いボア素材を使用
中材にはアルミ蒸着シートを使用しています自身の体温を反射させる(輻射熱)ことで暖かさを実感することができます
ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます

ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム・アルミ蒸着シート【裏地】ポリエステル・PVC 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×25
注意
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※吸湿発熱効果は長期間のご使用や、ご使用状況によって徐々に弱くなります。ご了承ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする