曜日別特売
5946-43BK クッション Fリフトエアー 座クッション ボンフォーム 70330017

5946-43BK クッション Fリフトエアー 座クッション ボンフォーム 70330017
5946-43BK クッション Fリフトエアー 座クッション ボンフォーム 70330017
5946-43BK クッション Fリフトエアー 座クッション ボンフォーム 70330017
5946-43BK クッション Fリフトエアー 座クッション ボンフォーム 70330017
5946-43BK クッション Fリフトエアー 座クッション ボンフォーム 70330017

クッション Fリフトエアー 座クッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70330017品番5946-43BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ムレを解消するフォークリフト用メッシュクッション(座タイプ) 電源をとることなく通気性抜群!
フォークリフト用クッション。
表生地には通気性の良いダブルメッシュ素材を使用
中材にはクッション性と通気性を兼ね備えた立体網状構造体(エアーフォーム)を採用
ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます

ブラック材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ポリプロピレン【裏地】ポリエステル・PVC質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×30
注意
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする