スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
フォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70330787
品番
FR1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
食洗機対応のフォークです。
持ち手にはキャラクターのデザインが入っています。
材質
柄:ABS樹脂(耐熱温度100度)、金具:ステンレス鋼
長さ(mm)
141
寸法(mm)
幅23×持ち手直径13
色
カーズ21
質量(g)
約20
食器の種類
子供用食器
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。