スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの ファニチャー
レジャーシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70331155
品番
VS1
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトにたためてお子様リュックにすっぽり入ります。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約900×600
サイズ
S
種類
ユニコーン
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
マイナス20
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。