曜日別特売
983014 両頭プラスビット HiKOKI(旧:日立工機) 70335265

両頭プラスビット

(5件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)65
先端サイズNo.2
内容量1本注文コード70335265品番983014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
材質鋼材全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89634133
2020-07-22
用途: 工場の保守に
製造業

工具箱に一本いておくべき道具の一つ。
被工作物を痛めなくて、満足です。

対象商品 : 89634185
2019-03-05
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

特に問題なく、使えてます。耐久性はまだまだわかりませんが、長いこと使えると思います。

対象商品 : 89634185
2018-03-06
用途: 工具製作
教育・研究機関

プラス3番の短いドライバーが欲しかったので,柄を作り,このビットを切断して2種類の長さのドライバーを作成しました.カタログを探す限り,プラス4番のビットを見つけることができませんでした.4番ビットを提供して戴けると助かります.

対象商品 : 89634115
2017-11-15
用途: ビス留め

ビスがカチリとはまります。
磁力がしっかりあるのも助かります。

対象商品 : 89634106
2015-07-20
用途: 狭い場所のネジ打ち
建設業・工事業

ボディが長いインパクト使っているので狭い場所には必須です。無名品より丈夫そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする