フジタ[室名札・標識]
マンション用サイン FKRプレートFKR型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
表示内容
1F
1F
2F
3F
4F
5F
高さ(mm)
151
151
201
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70336918
品番
FKR150
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
不特定多数の人が利用する集合住宅だからこそ見やすいフジタのマンション用サイン。
表示内容
1F
幅(mm)
153
高さ(mm)
151
質量(g)
290
材質
艶消しアクリルマット板/グレー板t5
奥行(mm)
13
表示方式
UV印刷
材質(フレーム)
ステンレスHL仕上げ
基本書体
(階数表示板)タイムズニューローマンBイタリック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。