ウィンジョブ CP20E 静電防止対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード70341189 品番FCP20E.002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
この商品はサイズ・アズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

静電気・帯電防止機能がアップ。
脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。

サイズ(cm)24.5 足幅ワイド(3E相当) ブラック/ブラック 機能耐油性ラバー・静電気帯電防止 仕様A種先芯入り 形状ローカット 規格JSAA規格 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする