ロータリーエンジンの脱着に使用しました。エンジンを抜く際に、微妙な角度調整が必要でしたので、このハンガーが役立ちました。便利です
商品名称通りエンジンの脱着に活用
機能的には何の問題もありません
よくこの値段で商売になるなと感心します…
購入時はわからなかったのですが、本体とチェーンのところはシャックルでつながっているので、チェーン以下を外すことができます。
代わりにベルトスリングに交換して、バイク本体フレームに巻き付け、電動ホイストで持ち上げています。
今までバランスが悪く前後タイヤを一気に上げることができなかったのですが、これがあることでわずかに浮かすことができるようになり、危険度も下がっています。
使用しましたが、価格が安いのにしっかりしていて、安心して使用することができました。いい商品だと思います。
今まではワイヤーなどを使って脱着をしていたのですが特にエンジンを取り付け時はバランスが取れたので格段に楽に取り付けできました。