アシックス
アシックスの 静電靴
ウィンジョブ CP20E 静電防止対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
30.0
注文コード
70341277
品番
FCP20E.002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
静電気・帯電防止機能がアップ。
脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
サイズ(cm)
30.0
足幅
ワイド(3E相当)
色
ブラック/ブラック
機能
耐油性ラバー・静電気帯電防止
仕様
A種先芯入り
形状
ローカット
規格
JSAA規格
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー