SLT-1.5CLA 乾電池式LEDセンサーライト EARTH MAN 70341364

 

SLT-1.5CLA 乾電池式LEDセンサーライト EARTH MAN 70341364 SLT-1.5CLA 乾電池式LEDセンサーライト EARTH MAN 70341364 SLT-1.5CLA 乾電池式LEDセンサーライト EARTH MAN 70341364 SLT-1.5CLA 乾電池式LEDセンサーライト EARTH MAN 70341364

乾電池式LEDセンサーライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70341364 品番SLT-1.5CLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

配線不要の乾電池タイプ。昼白色タイプ。人感センサー式。ノータッチでパッと明るく。屋外OK!防雨タイプ。簡単設置ですぐに使える。
連続点灯式、センサーが検知している間は連続点灯。感度補正機能付きで外気温に合わせてセンサー感度を自動調整。
選べる設置方法。・設置簡単クランプ付・壁などに設置木ネジ&プラグ×各2個付。
クランプ式でネジを使わずカーポートやフェンスに挟むだけの簡単取付も可能です。
別売のステンレスバンドを使用して取り付けも可能です。

用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、クランプ台×1、L型ネジ×1、木ネジ×2、プラグ×2 タイプシングル 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×73×180 本体質量(g)約215 全光束(Lm)約150 検知範囲約4m検知幅120°/約6m検知幅90° 使用電球白色LED1.5W(0.5W×3個)×1灯 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 電池寿命約10秒点灯モードで1日5回点灯:約9か月間使用可能 検知方式赤外線 明るさ白熱電球100W相当(メーカー比) 点灯時間約5秒又は約10秒(切替スイッチで設定切替) 電球の種類LED
注意
※設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨のあたらない所)。
※完全防水ではありません。
※電球は交換不可です。
※アルカリ乾電池推奨。
※点灯時間は検知エリアに動きがなくなってからカウントされます。
※電池寿命は新品アルカリ乾電池を使用した場合です。
※乾電池の性能・使用条件により、大幅に変わる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19941103
2021-01-04
用途:
玄関、階段の補助的な照明
株式会社タカエンジニエリング 様

コスパに優れています。
数年前にも購入していますが、故障が無く、周囲の温度変化に対してセンサー感度は変わらず安定しています。

対象商品:
19941103
2018-12-11
用途:
工事現場のセキュリティー
株式会社錦織工務店 様

電池式で明るいものを探していましたが、やっと出会えました。取り付けはビスでもクランプでも足場でも付けられて重宝です。

1人が参考にしています
対象商品:
70341364
2018-12-21
用途:
センサーライトの設置
その他業種

電池式でどこでも設置出来るので便利がいい。ただ、電池の交換がどの程度になるのかがまだこれからでわからない。

対象商品:
19941119
2019-02-14
用途:
カーポートに設置しました。
丸の内通商株式会社 様 (運輸・通信業)

明るさや感知は良いのですが、点灯時間が短すぎます。表示では5秒となっていますが計ったら3秒でした。短い。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする