中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70344112 品番V-12ZMC6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。

羽根径(Φmm)120 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)9/10 電源単相 騒音値(dB)37/37 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5 適合パイプ径(Φmm)100 風量(m3/h)95/95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70344112 V-12ZMC6 73468915 V-12ZMC7 中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き 三菱電機 中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き 三菱電機 1台 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70344112
2018-09-20
用途:
事務所回収
建設業・工事業

思っていた以上の静かさ にとても良かったです。吸い込みの力も丁度良くいい買い物だったです。ありがとうございました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする