クッション ファブリーズ ヒップ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70353309 品番 5200-43BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ニオイの原因をブロック!ファブリーズシリーズ 汗・細菌の気になるニオイを防ぐ!クッション
抗菌防臭!強力消臭!ボンフォームファブリーズシリーズ!
繊維上で細菌の増殖を抑える!抗菌防臭加工
繊維上で汗臭の原因菌の増殖を抑える!消臭加工
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25
注意
※抗菌・消臭効果は長期間のご使用、ご使用状況によって徐々に弱くなります。ご了承ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする