クッション ライトゲルマ ヒップ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70353379 品番5207-43BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゲルマニウムパワーで健康的な運転をサポート!
ゲルマニウムとは半導体の性質がある鉱石で、 光や温度が加わるとマイナス電子を発する特性があります。
体温によってゲルマニウムから発生したマイナス電子が、バランスの崩れた生体電流を整える効果が期待されています。
液体ゲルマニウムを含浸させたニット生地を使用!
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする