サポートクッション ふんわり癒し低反発 立体ヒップ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70353415 品番5606-37BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ふんわり低反発が心地良い!吸湿速乾サポートクッション
ドライブ中の姿勢を優しくサポート。吸湿速乾生地使用で長時間のドライブでもムレにくい。
身体にフィットする立体形状!
心地いい触感の低反発ウレタンフォームを使用!
40×40cmで車椅子でも使用可能!
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
さらっと快適な吸湿速乾ニット生地使用。

ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル 質量(g)690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×60
注意
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする