サポートクッション エラスティック ヒップ型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70353458 品番5614-43BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

体圧分散ジェル使用!長時間ドライブをサポート
ハニカム構造のジェルで体の圧分を散効する構造になっています。
黒色のニット生地仕様で内装にマッチ
半分に畳んで持ち運べる。

ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】TPE【裏地】ポリエステル 質量(g)1220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×470×30
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
自動車運転席の座面クッションとして

市販の一般的な物だとどうしても幅が狭い物が多く、どうしても両足の端が少し出てしまい安定さに欠けます。以前は違う物を買って使用していましたが上述の通り気になり、座面の大きなこの商品を購入しました。予想通り幅広く薄めでフラットなので運転にも集中してできるしクッション性も良いので気に入っています。

他の車用品専門店よりもかなり安価なのでモノタロウで買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする