ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
クッション マーベルプレス 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70353695
品番
5213-02BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
立体的なMAVELロゴがクール
マーベルロゴで車内をクールに演出
カジュアルなスウェット生地を使用
色
ベージュ
材質(本体)
【表地】ポリエステル・ポリウレタン【中材】ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×20
注意
※運転席での走行中のご使用はお控えください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※製造ロットによって生地の色が多少異なる
※場合があります。ご了承ください。製品の仕様および外観」
※は改良のため予告なく変更することがあります。