曜日別特売
CC005425-004 アースカラー ウォックパン グリーンシェフ 70353905

CC005425-004 アースカラー ウォックパン グリーンシェフ 70353905
CC005425-004 アースカラー ウォックパン グリーンシェフ 70353905
CC005425-004 アースカラー ウォックパン グリーンシェフ 70353905

アースカラー ウォックパン

商品レビューを投稿する
返品不可
クォーツグレー
内容量1個注文コード70353905品番CC005425-004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ふんわりとしたパステルカラーのカラーリングが魅力のアースカラーシリーズ・ウォックパン。
フッ素樹脂を一切使用しない安心安全な「セラミック・コーティング」を用いています。
「セラミック・コーティング」は、主に砂と同じ成分の原料から作られているので、人体や環境に影響を及ぼす化学物質を含んでいません。この表面のコーティング効果でこびりつきにくく、お手入れも簡単なのが特徴です。
約450℃の耐熱温度があるので、耐久性にも優れています。
セラミックは元々熱伝導性が高く、さらに鉱物の中でも熱伝導率が高いダイヤモンドをちりばめているので省エネ調理が可能です。
ハンドルは握りやすい形状で、毎日のお料理を楽しくします。

仕様100VIH/200VIH/オーブン(180℃まで)/食器洗浄乾燥機使用可材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)470×285×93クォーツグレー質量(g)1110サイズ(cm)28深さ(mm)76表面処理(内面・外面)セラミックコーティング耐熱温度(℃)(ハンドル)180
注意
※食器洗浄乾燥機もご使用いただけますがコーティングを長持ちさせるために、手洗いをおすすめします。
※食材等が焦げ付くとノンスティックコーティングの劣化が早くなりますので強火での調理はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする