コンプレッサーオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 70354045 品番 ロングライフHP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。
潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。

用途コンプレッサー専用オイル 形状液体 淡黄色 容量(L)4 適合範囲コンプレッサー 引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式 密度(g/cm3)0.851(15℃) 危険等級V 動粘度(mm2/s)>20.5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする