北越工業(AIRMAN)
北越工業(AIRMAN)の 工業用潤滑油
北越工業(AIRMAN)の コンプレッサーオイル
コンプレッサーオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
70354070
品番
ロングライフPAO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。
潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途
コンプレッサー専用オイル
形状
液体
色
淡黄色
容量(L)
4
適合範囲
コンプレッサー
引火点(℃)
≧200・クリーブランド開放式
密度(g/cm
3
)
0.833(15℃)
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
>20.5(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性