タナカ
土台プレートⅡ<後施工対応>
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
寸法(mm)
105×155×12
注文コード
70356356
品番
BT410600【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。
柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。
柱寸法に応じて105用、120用があります。
柱と横架材の隙間に後から差し込める形状になっています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
105用
材質
JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)SM490A
寸法(mm)
105×155×12
表面処理
JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ35
注意
※ホールダウン金物、柱脚金物と干渉しない様、プレートの施工方向にご注意ください。
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。