S-ステンレス戸車

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ平型 車輪径A(mm)35 注文コード70356435 品番SAS-S362【ワケあり】
在庫数量:残り34点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) アウトレット
¥899729
この商品はタイプ・車輪径Aなど5種類から選べます 他の種類を見る

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。

枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)76 寸法B(mm)65 寸法C(mm)- 寸法D(mm)35 寸法E(mm)7 寸法F(mm)28 寸法G(mm)14 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)14 寸法M(mm)1.5 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- 寸法f(mm)28 車輪径A(mm)35 タイプ平型 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)85 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 車輪SUS303 サイズ(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75819852
2020-11-05
用途:
玄関戸の戸車交換
農・林・水産業

木製の玄関戸のコマが重くなり、ステンレスのコマを探していましたが、サイズの合うコマが見つかり購入しました。早速交換の結果、スム−ズに開くようになり大変満足しています。もっと早く交換すれば良かったと思っています。大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする