※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ【80・82・85シリーズ】235/85R16、215/85R18、【70・75シリーズ】245/75R16、265/70R15、255/70R16、265/70R16、【65シリーズ】265/65R17、【60シリーズ】-、【50シリーズ・その他】31×10.5R15LT 商品状態※理由あり(未使用・未開封) 注文コード70356731 品番56123【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合タイヤサイズ・商品状態など20種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合タイヤサイズ【80・82・85シリーズ】235/85R16、215/85R18、【70・75シリーズ】245/75R16、265/70R15、255/70R16、265/70R16、【65シリーズ】265/65R17、【60シリーズ】-、【50シリーズ・その他】31×10.5R15LT 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状ラダー(ハシゴ型) 種類シングル 質量(kg/ペア)11.3 適合バンド(スプリング)14、(ゴム)大
注意
※バンドは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする