ステイ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 #42 BH ボーダーホロ 注文コード70362050 品番116SY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はなど67種類から選べます 他の種類を見る

ステイにNEWサイズ、250gが登場!
ダート&ポーズ。 サスペンドしているかのごとく誘発する水平姿勢は絶妙なバイトチャンスを生む。 この非対称はスパイラルダートのためではない!
デルタフォルムによる直進安定性がキモなのだ。
アシスト専用設計のフロントウエイトジグ※「ステイ」リア重心のジグでは不可能だったアクションにこだわり、直進安定形状デルタフォルムを採用。トリプルエッジは「スライドアクター」ゆずりの潮に乗るダート性能を実現。
あたかもサスペンドしているかのようなポーズ時の水平姿勢は、絶妙な「喰う間」をターゲットに与える。(※130g以上のモデルはセンターウェイト)
ジギングのエキスパートに贈るテクニカルジグ!
これまでのリアウエイトジグには限界があった。テーリングの危険性があったからだ。
アシストオンリーのジギングが全盛期の昨今、アングラーの技量によって、もっと多彩に、もっと自由にアクションをアレンジできるジグが必要だ。
「ステイ」のジャ-クに対する反応は常にフロントから。
スローからファースト、ロッドパットに乗せたテンションジャークからラインスラッグを出した平戸ジャークなど、あらゆるアクションを試して頂きたい。
ダート後の水平姿勢、フォールアクションもローリングフォールなど多彩。このジグで感じて頂きたい。「喰った」ではなく「喰わせた!」と。

用途釣り・小型青物・青物・ジギング #42 BH ボーダーホロ 質量(g)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする