用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。
トラスコ品番382-4845
質量(g)約35(乾電池含む)
寸法(W)150×(H)85×(D)17mm
電源単4マンガン乾電池 1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
温度測定範囲(℃)-10〜50
精度(%)湿度:±5(at15〜35℃、40〜70%rh)、±7(左記以外)
測定対象温度・湿度
湿度測定範囲(%)20〜95
設置方式卓上式/壁掛け
使用場所室内
温度表示方式デジタル
測定精度(℃)温度:±1(at10〜40)、±2(左記以外)
校正ポイント10、23、40℃ / 40、60、80%(at23℃)
湿度測定範囲(%RH)20〜95
校正証明書付き