測定対象熱中症厚さ指数
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
寸法(mm)黒球部:Φ60
測定範囲WBGT指数:0.0〜50.00℃、温度:0.0〜50.0℃、黒球温度:0.0〜80.0℃、湿度:10.0〜95.0%rh
質量(g)約250(電池含む)
種類ハンディタイプ
電源9V電池6F22(006P)1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約71×275×30(Dは黒球部除く)
温度測定範囲(℃)0〜50
分解能(℃)温度、黒球温度、WBGT指数:0.1
機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠
電池寿命(時間)連続使用で約600(アラーム動作なしの場合)
測定精度(%)湿度:±3.0(30〜90%rh、at20〜40℃)、±5.0(上記以外)
表示項目WBGT指数・温度・黒球温度・湿度
風速測定範囲(m/s)0.1〜3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
使用環境温度(℃)0〜50
電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
表示サンプリング(秒)約2
保管環境-10〜50℃(結露なきこと)
使用環境湿度(%)95以下
音量(dB)約75
アラーム設定:WBGT 20.0〜49.9℃
測定精度(℃)温度:±0.6、黒球温度:±1.2(20.0〜60.0℃)、±2.0(上記以外)、WBGT指数:±2.0
校正ポイント23℃ / 60%(at23℃)
湿度測定範囲(%RH)10.0〜95.0
分解能(%RH)0.1
校正証明書付き