画像準備中

鍛造アイフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70370845 品番EA987FZ-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質炭素鋼(Zコート「乾式亜鉛メッキ」) 全長(mm)184.5 質量(g)1.3 使用荷重(t)2.0 リング内径(Φmm)34 口の開き(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする